

CHF 441.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 477.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 441.50 | - |
4+ | CHF 379.00 | 14.16% |
10+ | CHF 332.00 | 24.80% |
20+ | CHF 297.00 | 32.73% |
30+ | CHF 277.00 | 37.26% |
50+ | CHF 270.00 | 38.84% |
100+ | CHF 260.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |