

CHF 368.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 398.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 368.50 | - |
4+ | CHF 316.50 | 14.11% |
10+ | CHF 277.50 | 24.69% |
20+ | CHF 249.00 | 32.43% |
30+ | CHF 232.50 | 36.91% |
50+ | CHF 226.50 | 38.53% |
100+ | CHF 218.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |