

CHF 539.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 583.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 539.50 | - |
4+ | CHF 463.50 | 14.09% |
10+ | CHF 406.00 | 24.75% |
20+ | CHF 363.50 | 32.62% |
30+ | CHF 339.00 | 37.16% |
50+ | CHF 330.50 | 38.74% |
100+ | CHF 319.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |