

CHF 570.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 616.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 570.00 | - |
4+ | CHF 495.50 | 13.07% |
10+ | CHF 434.50 | 23.77% |
20+ | CHF 391.00 | 31.40% |
30+ | CHF 365.00 | 35.96% |
50+ | CHF 355.50 | 37.63% |
100+ | CHF 343.00 | 39.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |