

CHF 554.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 599.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 554.50 | - |
4+ | CHF 480.00 | 13.44% |
10+ | CHF 421.00 | 24.08% |
20+ | CHF 380.50 | 31.38% |
30+ | CHF 355.00 | 35.98% |
50+ | CHF 346.00 | 37.60% |
100+ | CHF 333.50 | 39.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 77.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |