

CHF 350.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 378.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 350.00 | - |
4+ | CHF 301.00 | 14.00% |
10+ | CHF 264.00 | 24.57% |
20+ | CHF 235.00 | 32.86% |
30+ | CHF 219.50 | 37.29% |
50+ | CHF 214.00 | 38.86% |
100+ | CHF 206.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |