

CHF 324.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 324.50 | - |
4+ | CHF 279.00 | 14.02% |
10+ | CHF 244.50 | 24.65% |
20+ | CHF 219.50 | 32.36% |
30+ | CHF 205.00 | 36.83% |
50+ | CHF 199.50 | 38.52% |
100+ | CHF 192.50 | 40.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |