

CHF 216.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 216.50 | - |
4+ | CHF 186.00 | 14.09% |
10+ | CHF 163.50 | 24.48% |
20+ | CHF 146.00 | 32.56% |
30+ | CHF 136.00 | 37.18% |
50+ | CHF 132.50 | 38.80% |
100+ | CHF 128.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |