

CHF 466.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 504.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 466.50 | - |
4+ | CHF 402.50 | 13.72% |
10+ | CHF 353.00 | 24.33% |
20+ | CHF 315.50 | 32.37% |
30+ | CHF 294.50 | 36.87% |
50+ | CHF 287.00 | 38.48% |
100+ | CHF 276.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 337 |
Maß nach French R | NF-R40 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |