

CHF 412.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 445.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 412.50 | - |
4+ | CHF 353.50 | 14.30% |
10+ | CHF 310.00 | 24.85% |
20+ | CHF 278.50 | 32.48% |
30+ | CHF 260.00 | 36.97% |
50+ | CHF 253.00 | 38.67% |
100+ | CHF 243.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |