

CHF 341.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 369.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 341.50 | - |
4+ | CHF 294.50 | 13.76% |
10+ | CHF 258.00 | 24.45% |
20+ | CHF 230.50 | 32.50% |
30+ | CHF 215.00 | 37.04% |
50+ | CHF 209.50 | 38.65% |
100+ | CHF 202.50 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |