

CHF 504.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 544.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 504.00 | - |
4+ | CHF 433.00 | 14.09% |
10+ | CHF 379.50 | 24.70% |
20+ | CHF 338.50 | 32.84% |
30+ | CHF 316.00 | 37.30% |
50+ | CHF 308.00 | 38.89% |
100+ | CHF 297.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |