

CHF 321.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 321.50 | - |
4+ | CHF 275.50 | 14.31% |
10+ | CHF 241.50 | 24.88% |
20+ | CHF 216.50 | 32.66% |
30+ | CHF 202.00 | 37.17% |
50+ | CHF 197.00 | 38.72% |
100+ | CHF 189.50 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 73 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |