

CHF 514.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 555.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 514.00 | - |
4+ | CHF 446.50 | 13.13% |
10+ | CHF 391.50 | 23.83% |
20+ | CHF 352.50 | 31.42% |
30+ | CHF 329.00 | 35.99% |
50+ | CHF 320.50 | 37.65% |
100+ | CHF 309.00 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |