

CHF 36.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.90 | - |
4+ | CHF 31.70 | 14.09% |
10+ | CHF 27.80 | 24.66% |
20+ | CHF 25.00 | 32.25% |
30+ | CHF 23.30 | 36.86% |
50+ | CHF 22.70 | 38.48% |
100+ | CHF 21.90 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 2.2 mm |
Maß nach French R | NF-R6B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |