

CHF 32.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.50 | - |
4+ | CHF 28.00 | 13.85% |
10+ | CHF 24.50 | 24.62% |
20+ | CHF 22.00 | 32.31% |
30+ | CHF 20.50 | 36.92% |
50+ | CHF 20.00 | 38.46% |
100+ | CHF 19.30 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |