

CHF 194.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 194.50 | - |
4+ | CHF 167.50 | 13.88% |
10+ | CHF 147.00 | 24.42% |
20+ | CHF 131.50 | 32.39% |
30+ | CHF 122.50 | 37.02% |
50+ | CHF 119.50 | 38.56% |
100+ | CHF 115.50 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |