

CHF 245.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 265.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 245.50 | - |
4+ | CHF 211.50 | 13.85% |
10+ | CHF 185.50 | 24.44% |
20+ | CHF 165.50 | 32.59% |
30+ | CHF 154.50 | 37.07% |
50+ | CHF 150.50 | 38.70% |
100+ | CHF 145.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.44 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 232 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |