

CHF 505.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 546.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 505.50 | - |
4+ | CHF 434.50 | 14.05% |
10+ | CHF 381.00 | 24.63% |
20+ | CHF 341.50 | 32.44% |
30+ | CHF 319.00 | 36.89% |
50+ | CHF 310.50 | 38.58% |
100+ | CHF 299.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |