

CHF 294.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 294.50 | - |
4+ | CHF 252.00 | 14.43% |
10+ | CHF 221.00 | 24.96% |
20+ | CHF 198.00 | 32.77% |
30+ | CHF 185.00 | 37.18% |
50+ | CHF 180.00 | 38.88% |
100+ | CHF 174.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |