

CHF 488.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 528.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 488.50 | - |
4+ | CHF 421.00 | 13.82% |
10+ | CHF 369.00 | 24.46% |
20+ | CHF 329.50 | 32.55% |
30+ | CHF 307.50 | 37.05% |
50+ | CHF 299.50 | 38.69% |
100+ | CHF 289.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |