

CHF 184.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 184.50 | - |
4+ | CHF 158.00 | 14.36% |
10+ | CHF 138.50 | 24.93% |
20+ | CHF 124.00 | 32.79% |
30+ | CHF 115.50 | 37.40% |
50+ | CHF 112.50 | 39.02% |
100+ | CHF 108.50 | 41.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.34 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 146 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |