

CHF 392.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 424.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 392.50 | - |
4+ | CHF 338.00 | 13.89% |
10+ | CHF 296.50 | 24.46% |
20+ | CHF 264.50 | 32.61% |
30+ | CHF 247.00 | 37.07% |
50+ | CHF 240.50 | 38.73% |
100+ | CHF 232.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.04 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Maß nach French R | NF-R37 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |