

CHF 3'601.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'892.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'601.00 | - |
4+ | CHF 3'264.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'238.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'213.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'189.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'141.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'118.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |