

CHF 301.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 325.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 301.00 | - |
4+ | CHF 259.00 | 13.95% |
10+ | CHF 227.00 | 24.58% |
20+ | CHF 202.50 | 32.72% |
30+ | CHF 189.00 | 37.21% |
50+ | CHF 184.50 | 38.70% |
100+ | CHF 178.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |