

CHF 299.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 323.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 299.50 | - |
4+ | CHF 257.00 | 14.19% |
10+ | CHF 225.50 | 24.71% |
20+ | CHF 201.00 | 32.89% |
30+ | CHF 187.50 | 37.40% |
50+ | CHF 183.00 | 38.90% |
100+ | CHF 176.50 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |