

CHF 220.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 237.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 220.00 | - |
4+ | CHF 189.50 | 13.86% |
10+ | CHF 166.00 | 24.55% |
20+ | CHF 148.00 | 32.73% |
30+ | CHF 138.50 | 37.05% |
50+ | CHF 134.50 | 38.86% |
100+ | CHF 130.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 230 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |