

CHF 380.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 411.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 380.50 | - |
4+ | CHF 328.00 | 13.80% |
10+ | CHF 287.50 | 24.44% |
20+ | CHF 256.50 | 32.59% |
30+ | CHF 239.50 | 37.06% |
50+ | CHF 233.50 | 38.63% |
100+ | CHF 225.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 333 |
Maß nach French R | NF-R36 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |