

CHF 208.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 208.00 | - |
4+ | CHF 177.50 | 14.66% |
10+ | CHF 156.00 | 25.00% |
20+ | CHF 140.00 | 32.69% |
30+ | CHF 130.50 | 37.26% |
50+ | CHF 127.50 | 38.70% |
100+ | CHF 123.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |