

CHF 262.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 262.00 | - |
4+ | CHF 225.00 | 14.12% |
10+ | CHF 197.50 | 24.62% |
20+ | CHF 175.00 | 33.21% |
30+ | CHF 163.50 | 37.60% |
50+ | CHF 159.00 | 39.31% |
100+ | CHF 154.00 | 41.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |