

CHF 438.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 473.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 438.00 | - |
4+ | CHF 377.00 | 13.93% |
10+ | CHF 330.50 | 24.54% |
20+ | CHF 295.50 | 32.53% |
30+ | CHF 275.50 | 37.10% |
50+ | CHF 268.50 | 38.70% |
100+ | CHF 259.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |