

CHF 274.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 296.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 274.00 | - |
4+ | CHF 237.00 | 13.50% |
10+ | CHF 207.50 | 24.27% |
20+ | CHF 185.50 | 32.30% |
30+ | CHF 173.50 | 36.68% |
50+ | CHF 169.00 | 38.32% |
100+ | CHF 162.50 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |