

CHF 4'218.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'559.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'218.00 | - |
4+ | CHF 3'823.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'793.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'764.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'735.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'679.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'652.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |