

CHF 3'307.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'574.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'307.00 | - |
4+ | CHF 2'997.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'973.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'951.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'928.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'884.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'862.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 393 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |