

CHF 199.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 199.50 | - |
4+ | CHF 172.50 | 13.53% |
10+ | CHF 151.50 | 24.06% |
20+ | CHF 135.00 | 32.33% |
30+ | CHF 126.00 | 36.84% |
50+ | CHF 123.00 | 38.35% |
100+ | CHF 118.50 | 40.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |