

CHF 417.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 451.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 417.50 | - |
4+ | CHF 358.50 | 14.13% |
10+ | CHF 314.50 | 24.67% |
20+ | CHF 281.50 | 32.57% |
30+ | CHF 262.50 | 37.13% |
50+ | CHF 256.00 | 38.68% |
100+ | CHF 246.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |