

CHF 323.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 349.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 323.00 | - |
4+ | CHF 277.50 | 14.09% |
10+ | CHF 243.00 | 24.77% |
20+ | CHF 218.00 | 32.51% |
30+ | CHF 203.50 | 37.00% |
50+ | CHF 198.50 | 38.54% |
100+ | CHF 191.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |