

CHF 267.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 289.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 267.50 | - |
4+ | CHF 230.00 | 14.02% |
10+ | CHF 201.50 | 24.67% |
20+ | CHF 181.00 | 32.34% |
30+ | CHF 169.00 | 36.82% |
50+ | CHF 164.50 | 38.50% |
100+ | CHF 158.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |