

CHF 248.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 248.50 | - |
4+ | CHF 213.00 | 14.29% |
10+ | CHF 187.00 | 24.75% |
20+ | CHF 167.00 | 32.80% |
30+ | CHF 156.00 | 37.22% |
50+ | CHF 152.00 | 38.83% |
100+ | CHF 147.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |