

CHF 3'208.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'467.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'208.00 | - |
4+ | CHF 2'907.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'885.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'862.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'840.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'798.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'777.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |