

CHF 242.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 242.00 | - |
4+ | CHF 208.00 | 14.05% |
10+ | CHF 182.50 | 24.59% |
20+ | CHF 162.50 | 32.85% |
30+ | CHF 151.50 | 37.40% |
50+ | CHF 148.00 | 38.84% |
100+ | CHF 142.50 | 41.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |