

CHF 196.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 212.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 196.50 | - |
4+ | CHF 168.50 | 14.25% |
10+ | CHF 147.50 | 24.94% |
20+ | CHF 132.00 | 32.82% |
30+ | CHF 123.50 | 37.15% |
50+ | CHF 120.00 | 38.93% |
100+ | CHF 116.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 228 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |