

CHF 183.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 183.00 | - |
4+ | CHF 157.00 | 14.21% |
10+ | CHF 137.50 | 24.86% |
20+ | CHF 123.00 | 32.79% |
30+ | CHF 115.00 | 37.16% |
50+ | CHF 112.00 | 38.80% |
100+ | CHF 108.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |