

CHF 335.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 335.00 | - |
4+ | CHF 287.50 | 14.18% |
10+ | CHF 252.00 | 24.78% |
20+ | CHF 226.00 | 32.54% |
30+ | CHF 211.00 | 37.01% |
50+ | CHF 205.50 | 38.66% |
100+ | CHF 198.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.4 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach French R | NF-R33B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |