

CHF 384.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 415.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 384.00 | - |
4+ | CHF 330.00 | 14.06% |
10+ | CHF 289.00 | 24.74% |
20+ | CHF 258.50 | 32.68% |
30+ | CHF 241.00 | 37.24% |
50+ | CHF 235.00 | 38.80% |
100+ | CHF 226.50 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |