

CHF 221.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 221.50 | - |
4+ | CHF 191.00 | 13.77% |
10+ | CHF 167.50 | 24.38% |
20+ | CHF 150.00 | 32.28% |
30+ | CHF 140.00 | 36.79% |
50+ | CHF 136.00 | 38.60% |
100+ | CHF 131.50 | 40.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |