

CHF 225.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 225.00 | - |
4+ | CHF 193.00 | 14.22% |
10+ | CHF 169.00 | 24.89% |
20+ | CHF 151.50 | 32.67% |
30+ | CHF 141.50 | 37.11% |
50+ | CHF 138.00 | 38.67% |
100+ | CHF 133.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.8 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |