

CHF 237.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 256.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 237.00 | - |
4+ | CHF 203.00 | 14.35% |
10+ | CHF 178.00 | 24.89% |
20+ | CHF 159.50 | 32.70% |
30+ | CHF 149.00 | 37.13% |
50+ | CHF 145.00 | 38.82% |
100+ | CHF 139.50 | 41.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |