

CHF 216.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 216.50 | - |
4+ | CHF 186.00 | 14.09% |
10+ | CHF 163.50 | 24.48% |
20+ | CHF 146.50 | 32.33% |
30+ | CHF 136.50 | 36.95% |
50+ | CHF 133.00 | 38.57% |
100+ | CHF 128.50 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |