

CHF 157.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 157.50 | - |
4+ | CHF 135.50 | 13.97% |
10+ | CHF 119.00 | 24.44% |
20+ | CHF 106.50 | 32.38% |
30+ | CHF 99.00 | 37.14% |
50+ | CHF 96.50 | 38.73% |
100+ | CHF 93.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |